曜日別特売

溶接ケーブル Fロン

溶接ケーブル Fロン - 富士電線工業

柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。
従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。
耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※絶縁体厚さはシース厚さも含み、一層被覆とします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04891215F-ロン22SQ2210
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
04891224F-ロン22SQ2220
オープン
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
04891233F-ロン22SQ2230
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
04891242F-ロン38SQ3810
オープン
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
04891258F-ロン38SQ3820
オープン
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
04891267F-ロン38SQ3830
オープン
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
04891276F-ロン60SQ6010
オープン
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
04891285F-ロン60SQ6020
オープン
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
04891294F-ロン60SQ6030
オープン
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする