曜日別特売

エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT

エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT - 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT - 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT - 三ツ星
(2件のレビュー)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。

用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※抵抗溶接機、交流アーク溶接機以外の溶接機の2次側に使用される場合、ケーブルのサイズ選定は、溶接機メーカーに御確認願います。
全9種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
全長(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04891452E-WRCT141410
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
04891468E-WRCT141420
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
04891477E-WRCT141430
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
04891486E-WRCT222210
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891495E-WRCT222220
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891504E-WRCT222230
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891513E-WRCT383810
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04891522E-WRCT383820
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
04891538E-WRCT383830
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04891477
2020-02-13
用途: サッシ枠の溶接作業に使用しております
大山工業建設業・工事業

細いので、軽くて大変重宝してます特に高い所には最高です。

対象商品 : 04891477
2020-02-10
用途: サッシ枠の溶接作業に使用しております
大山工業建設業・工事業

細いので、軽くて大変重宝してます特に高い所には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする