ファイター足袋〆太 12枚

ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王ファイター足袋〆太 12枚 - 力王

独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業場で絶対の人気を博しています。実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

形状ハイカットハゼ(枚)12種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04985566F12W2412
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985575F12W24.512
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985584F12W2512
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985593F12W25.512
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985602F12W2612
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985618F12W26.512
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985627F12W2712
4,320
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985636F12W2812
4,320
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
04985645F12W2912
4,540
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985654F12W3012
4,540
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする