跣たび 10枚

跣たび 10枚 - 力王跣たび 10枚 - 力王跣たび 10枚 - 力王跣たび 10枚 - 力王跣たび 10枚 - 力王跣たび 10枚 - 力王
(4件のレビュー)

柔軟性に富み、はだし間隔で履ける地下たびです。
防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用しています。
力王独自の開発による足型の採用により、履き心地をプラスしました。
すっきりした外観デザインで履く人の足元を一段と引き立てます。

形状ハイカット種類作業靴機能防水性、耐滑性材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04986616H1023
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986625H1024
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986634H1024.5
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986643H1025
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986652H1025.5
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986668H1026
3,470
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
04986686H1027
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
04986695H1028
3,470
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
04986677H1026.5
3,470
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04986677
2025-04-16
用途: 植木の剪定
中島造園サービス業

底のラバーが程良い厚さで、底のヒダの深さが程良い断熱になっていると感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 04986652
2025-06-29
用途: 草刈り
小栗牧場農・林・水産業

思ったほど底が厚くなかったのですが 作りが少々大きめだったのでインソールを入れることができたので それはそれで良かったかなと思います。

2024-12-13
用途: 造園(剪定など)
不動産業

いままでは(着脱が早いので)コハゼの数が少ないものを使っていましたが、造園の試験を受けることになり、今春、この商品を購入。(コハゼの数が少ないと作業ズボンの裾がしっかり足袋の中に入らないので。)
今では、すっかり使い慣れて、ほとんど、こちらを使っています。
女性用のサイズも揃っていたので助かりました。

対象商品 : 04986634
2021-10-08
用途: 造園
塚田造園農・林・水産業

私にぴったりです。ただいままでの足袋より底ゴムが薄いように思われます。
しかし履きやすいのは間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする