曜日別特売

軽快地下たび 5枚

軽快地下たび 5枚 - 力王軽快地下たび 5枚 - 力王軽快地下たび 5枚 - 力王軽快地下たび 5枚 - 力王軽快地下たび 5枚 - 力王軽快地下たび 5枚 - 力王
(7件のレビュー)

軽快で堅牢な製品です。

形状ミドルカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)5靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04986878KH522
3,320
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986887KH522.5
3,320
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986896KH523
3,320
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
04986905KH524
3,320
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986914KH524.5
3,320
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986923KH525
3,320
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986932KH525.5
3,320
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
04986948KH526
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
04986957KH527
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
04986966KH528
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 女性用作業員
教育・研究機関

なかなかこのサイズは店頭には出ていない。ネット注文ですぐに入手でき感謝。

対象商品 : 04986966
2024-12-02
用途: 庭仕事
建設業・工事業

こはぜが5枚なので脱ぎ履きが楽でいつも使ってます。つま先とサイドがゴムで補強されてるのでちょっと濡れても平気です。夜露など。反面夏はちょっと熱く感じるかもですが、年中使ってます

2022-12-16
用途: 植木の植え替え

私の足は男ながら24センチなので、ホームセンターなどではそのサイズが売っていないので助かりました。地面が濡れていても水がしゅんできにくいので使いやすいです。

対象商品 : 04986966
2020-10-28
用途: 農作業
教育・研究機関

とてもしっかりしていて、いいです。でもかかとや指先からソールがはがれてくることがあります。その時期で交換と諦めて次のものに交換しています。湿っていない畑で、これに勝る履物はないでしょう。これからも使い続けます。よろしくです。

対象商品 : 04986957
2020-03-14
用途: 植木剪定や庭作業時。
その他業種

5枚ハゼが一般作業では使いやすい。作業時は土の感触がしっかりと感じられゴミが入らず作業に集中できます。

1が参考にしています
対象商品 : 04986932
2019-02-13
用途: 農作業
製造業

毎日履いていますが、それでも一年間以上は大丈夫です。それに履き易いです。

対象商品 : 04986932
2018-03-15
用途: 庭仕事

写真と異なるものが到着しました。「軽快地下たび」と箱には
書いてありますが、ブルーの部分は上の布地と同じ色合いの
紺色ビニールのような形状です。購入検討の際はご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする