曜日別特売

軽快地下たび 10枚

軽快地下たび 10枚 - 力王軽快地下たび 10枚 - 力王軽快地下たび 10枚 - 力王軽快地下たび 10枚 - 力王軽快地下たび 10枚 - 力王軽快地下たび 10枚 - 力王
(2件のレビュー)

軽快で堅牢な製品です。

形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04986975KH1023
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986984KH1024
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04986993KH1024.5
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987002KH1025
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987018KH1025.5
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987027KH1026
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987036KH1027
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987045KH1028
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04986993
2022-08-16
用途: 造園
Office KickOff 2020建設業・工事業

博心地、デザインとも満足の一品です。また、リピートで購入を考えています。

対象商品 : 04987027
2015-06-26
用途: 農作業
農・林・水産業

履き心地は問題ありません。ソールが接着されているため、多少湿った場所での作業でも靴下が濡れにくいので農作業には良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする