軽快地下たび 12枚

軽快地下たび 12枚 - 力王軽快地下たび 12枚 - 力王軽快地下たび 12枚 - 力王軽快地下たび 12枚 - 力王軽快地下たび 12枚 - 力王軽快地下たび 12枚 - 力王
(1件のレビュー)

軽快で堅牢な製品です。

形状ハイカットハゼ(枚)12種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ足袋内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04987054KH122312
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987063KH122412
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987072KH1224.512
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987088KH122512
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987097KH1225.512
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987106KH122612
3,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
04987124KH122812
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987115KH122712
3,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 庭仕事
株式会社北川造園建設業・工事業

年間通して必要になるのでクーポンが発行されたタイミングで発注しています。夜に作業着屋へ買いに行くことがなくなり、助かっています。商品は長年使っているものなので問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする