実用地下たび 5枚

実用地下たび 5枚 力王 実用地下たび 5枚 力王 実用地下たび 5枚 力王 実用地下たび 5枚 力王 実用地下たび 5枚 力王 実用地下たび 5枚 力王
(3件のレビュー)

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

形状ミドルカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)5 靴タイプ足袋 内容量1足
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04987133 JH5 22 防水
3,470
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987142 JH5 22.5 防水
3,470
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987158 JH5 23 防水
3,470
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987167 JH5 24 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987176 JH5 24.5 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987185 JH5 25 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987194 JH5 25.5 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987203 JH5 26 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
04987212 JH5 27 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
04987228 JH5 28 防水
3,470
2,798
3,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途:
女性作業員用
教育・研究機関

このサイズは店頭に出てくることが少なくこちらで注文。すぐに入手でき感謝。

対象商品:
04987194
2024-01-09
用途:
土木関係の外仕事

「ふくらはぎ」までキッチリ締める長い地下足袋も良いのですが・・・最近、年取って履くのが面倒。その点で五枚のこの製品は大変助かる。物もしっかりしていて気に入っています。

対象商品:
04987176
2015-10-08
用途:
園芸奉仕
その他業種

今日初めて履きました。足にぴったりして快適でした、約5時間園芸奉仕も疲れませんでした。
今まではどこにもこのサイズがなくて25.、を履いいていたが。。。。作業能率もなんとなく上がったみたいです。形も良いし靴底の山が深いし まずは感じところまで。
感謝

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする