先丸実用地下たび 10枚

先丸実用地下たび 10枚 - 力王先丸実用地下たび 10枚 - 力王先丸実用地下たび 10枚 - 力王先丸実用地下たび 10枚 - 力王先丸実用地下たび 10枚 - 力王先丸実用地下たび 10枚 - 力王
(2件のレビュー)

先丸軽快地下たびに防水性をもたせた製品で、農園芸作業や悪路に向いています。

機能防水形状ハイカットハゼ(枚)10種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04987718MJH10Ⅱ23防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987727MJH10Ⅱ23.5防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987736MJH10Ⅱ24防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987745MJH10Ⅱ24.5防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987754MJH10Ⅱ25防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987763MJH10Ⅱ25.5防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987772MJH10Ⅱ26防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987788MJH10Ⅱ26.5防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987797MJH10Ⅱ27防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987806MJH10Ⅱ28防水10
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 農作業
農・林・水産業

全体的に細め、ズボンのすそを入れるのでもう少し余裕があると良いと思います。

対象商品 : 04987727
2019-08-07
用途: ハウス内農作業
建設業・工事業

先丸マジック式なるべく丈のある地下たび希望だったのですがロング丈はなかったので購入しました。ズボンを地下足袋にいれてはくのでもう少し重なり部分が多いほうがいいような気がします。先がゴムになっているのはよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする