曜日別特売

ホワイト足袋 5枚

ホワイト足袋 5枚 - 力王ホワイト足袋 5枚 - 力王ホワイト足袋 5枚 - 力王ホワイト足袋 5枚 - 力王ホワイト足袋 5枚 - 力王ホワイト足袋 5枚 - 力王ホワイト足袋 5枚 - 力王
(1件のレビュー)

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。

形状ミドルカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)5靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04988138WF522.5
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988147WF523
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988156WF524
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988165WF524.5
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988174WF525
3,670
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
04988183WF525.5
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988192WF526
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988208WF526.5
3,670
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
04988217WF527
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
04988226WF528
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-10
用途: 上棟の時
長谷川建築建設業・工事業

履きやすくてとてもいい!はぜが5枚なので丈が短いから歩きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする