曜日別特売

ホワイト足袋 12枚

ホワイト足袋 12枚 - 力王ホワイト足袋 12枚 - 力王ホワイト足袋 12枚 - 力王ホワイト足袋 12枚 - 力王
(1件のレビュー)

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。

形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04988427WF1222.5
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
04988436WF1223
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988445WF1224
4,100
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
04988454WF1224.5
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988463WF1225
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988472WF1225.5
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988488WF1226
4,100
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
04988497WF1226.5
4,100
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
04988506WF1227
4,100
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
04988515WF1228
4,100
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
04988524WF1229
4,320
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988533WF1230
4,320
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04988506
2022-08-16
用途: 左官、下地、仕上げ作業
建設業・工事業

履きやすくいつも利用しています。
滑り止め加工も良く安心して作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする