ホワイト足袋 15枚

ホワイト足袋 15枚 - 力王ホワイト足袋 15枚 - 力王ホワイト足袋 15枚 - 力王ホワイト足袋 15枚 - 力王ホワイト足袋 15枚 - 力王ホワイト足袋 15枚 - 力王ホワイト足袋 15枚 - 力王
(1件のレビュー)

祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。

形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)15靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04988542WF1523
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
04988558WF1524
4,370
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
04988567WF1524.5
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988576WF1525
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988585WF1525.5
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988594WF1526
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988603WF1526.5
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988612WF1527
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04988628WF1528
4,370
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-16
用途: 衣装
その他業種

いつも衣裳の一環として15枚コハゼを使わせて頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする