曜日別特売

携帯用小形熱画像カメラ

携帯用小形熱画像カメラ - CHINO(チノー)

CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。
落としても壊れにくい耐衝撃性構造
解析ソフトFLIR Toolsを標準付属

用途設備診断測定範囲(℃)-20~250保護構造IP57 防塵防滴構造画像処理システムMSX(重ね合わせ機能)温度表示方式ビジュアル温度計の種類熱画像カメラ内容量1箱
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04989592CPA-E5防塵防滴120×90
280,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04989583CPA-E4-80×60
140,000
取扱い終了
04989608CPA-E6-160×120
380,000
取扱い終了
04989617CPA-E8防塵防滴320×240
599,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする