CHINO(チノー)
表面温度測定用K熱電対温度センサ
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)
-40~800
仕様
圧着高温形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~800
応答時間(秒)
4(340℃アルミブロック表面、90%応答)
素線の種類
K熱電対
内容量
1セット
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04991193
YC510-02K
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
79512626
YC510-02K(トレサビリティ証明書付き)
【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000