CHINO(チノー)
シースK熱電対温度センサ
シース熱電対
測定範囲(℃)
-40~600
仕様
汎用形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~600
応答時間(秒)
0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類
K熱電対
内容量
1セット
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04991263
YC520-13K
-
1.6×150
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
04991306
YC520-33K
-
1.6×300
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
79512730
YC520-13K(トレサビリティ証明書付き)
【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
1.6×150
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512766
YC520-33K(トレサビリティ証明書付き)
【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
1.6×300
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000