針状形K熱電対温度センサ

針状形K熱電対温度センサ - CHINO(チノー)針状形K熱電対温度センサ - CHINO(チノー)針状形K熱電対温度センサ - CHINO(チノー)

シース熱電対(針状形)

仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2内容量1セット
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
全6種類を絞り込む
測定範囲(℃)
シース部寸法(Φmm×mm)
温度測定範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
シース部寸法(Φmm×mm)
素線の種類
内容
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04991245YC520-11K-40~7003.2×150K熱電対--40~700
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
04991288YC520-31K-40~7003.2×300K熱電対--40~700
14,000
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
04991297YC520-31T-40~2003.2×300T熱電対--40~200
14,000
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
79512705YC520-11K(トレサビリティ証明書付き)-40~7003.2×150K熱電対【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書-40~700
23,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512748YC520-31K(トレサビリティ証明書付き)-40~7003.2×300K熱電対【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書-40~700
24,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512757YC520-31T(トレサビリティ証明書付き)-40~2003.2×300T熱電対【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書-40~200
24,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする