曜日別特売

被覆熱電対 T熱電対

被覆熱電対 T熱電対 - CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対 - CHINO(チノー)
(5件のレビュー)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。

仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
素線径(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04991175VT31000.322.2×3.4
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
04991184VT61000.652.5×4.0
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
80304694VT3(10m)100.322.2×3.4
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
80304710VT3(20m)200.322.2×3.4
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
80304719VT3(50m)500.322.2×3.4
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
80304728VT6(10m)100.652.5×4.0
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
80304737VT6(20m)200.652.5×4.0
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
80304746VT6(50m)500.652.5×4.0
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 延長用として
教育・研究機関

装置から出ているT熱電対の延長用に購入しました。短い単位で安価に購入出来てありがたいです。

対象商品 : 04991184
2021-09-14
用途: 環境温度測定
サービス業

断線防止のため通常VT3(素線径Φ0.32)を使用しているところ、VT6(素線径Φ0.65)を試しに使用してみたが、腰が強く自重が重いので使い勝手が少々悪かったが、どちらも安定の品質です。

対象商品 : 04991184
2019-12-26
用途: 温度測定用

見た目太く感じたけど、心線はΦ0.65で圧着端子の装着に向いていました。

対象商品 : 04991184
2018-11-08
用途: 空調機の実験で各部の温度を測定します。
サービス業

安価に購入出来て良かったです。熱電対の種類を増やして頂ければ助かります。

対象商品 : 04991184
2019-07-04
用途: 温度の測定

シンプルで使用しやすい。特に不具合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする