CHINO(チノー)
速感形測温抵抗体温度センサ
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)
-50~300
仕様
汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)
-50~300
接続ケーブル
3線式接続導線
許容差
JISクラスA
素子
Pt100
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×150
内容量
1セット
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04991342
YR520-123
-
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
79512818
YR520-123(トレサビリティ証明書付き)
【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000