曜日別特売

CO2モニタ

CO2モニタ - CHINO(チノー)

共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。
劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。
センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途植物工場、室内環境、クリーンルーム測定範囲0~5000ppm電源(V)DC24検知方式NDIR式補正機能
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
伝送信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04989872MA1101-001箱1~5V DC
117,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
04989888MA1102-001箱4~20mA DC
117,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
79511016MA1101-00(トレサビリティ証明書付き)1セット1~5V DC
127,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511025MA1102-00(トレサビリティ証明書付き)1セット4~20mA DC
127,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする