小形熱画像センサ

小形熱画像センサ - CHINO(チノー)小形熱画像センサ - CHINO(チノー)

小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
従来より2倍のフレームタイムの高速仕様
アナログ信号出力付

測定範囲(℃)-20~300材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(mm)
内容
測定視野角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04991087TP-H0225AN1箱62×79-25×25
245,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
04991096TP-H0260AN1箱62×68-60×60
245,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
79512538TP-H0225AN(トレサビリティ証明書付き)1セット62×79【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書25×25
255,000
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512547TP-H0260AN(トレサビリティ証明書付き)1セット62×68【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書60×60
255,000
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする