曜日別特売

タオルリング(樹脂アクセサリー)

タオルリング(樹脂アクセサリー) - INAX(LIXIL)タオルリング(樹脂アクセサリー) - INAX(LIXIL)タオルリング(樹脂アクセサリー) - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。

寸法(mm)210×58×96棒径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(リング)
材質(バー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763026KF-AA70Pブラケットカバー:ABS樹脂アルミアルミ
3,700
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
04991412KF-AA70Cブラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crメッキ)真ちゅう(Ni-Crメッキ)真ちゅう(めっき仕上げ)
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
※使用例19387025KF-AA70Dブラケットカバー:ABS樹脂アルミアルミ
3,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04991412
2020-03-04
用途: トイレのリフォーム
教育・研究機関

コンパクトで、見た目も高級感があり取り付けも簡単で満足している。

対象商品 : 00763026
2018-03-04
用途: リフォーム物件に使用
長島設備

LIXIL製ですので問題無し。安心して購入できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする