曜日別特売

精密イケール

精密イケール - ナベヤ精密イケール - ナベヤ
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05565534MNS80108010580150.030.060.03-
10,800
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565543MNS1125100125100220.030.060.03-
14,700
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565552MNS1215125150125220.030.070.03-
18,500
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565568MNS1517150175150250.030.070.03-
26,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565577MNS1720175200175250.060.080.06-
33,500
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565586MNS2025200250200250.060.080.06-
44,400
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565595MNS2530250300250300.060.080.06-
92,500
83,980
92,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05565604MNS3035300350300350.060.080.06R10
179,000
178,800
196,680(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする