イノック
ハーフソケット(ストレートネジ)
(1件のレビュー)
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04991656
HS8A
8
1/4
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
04991665
HS10A
10
3/8
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
04991674
HS15A
15
1/2
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
04991683
HS20A
20
3/4
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
04991692
HS25A
25
1
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
04991708
HS32A
32
1・1/4
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04991717
HS40A
40
1・1/2
¥
1,230
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
04991726
HS50A
50
2
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
04991744
HS80A
80
3
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04991735
HS65A
65
2・1/2
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
04991753
HS100A
100
4
¥
6,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材