イノック
テーパーソケット
材質
304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04991762
HPTS
8
1/4
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
04991778
HPTS
10
3/8
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04991787
HPTS
15
1/2
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
04991796
HPTS
20
3/4
¥
1,280
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
04991805
HPTS
25
1
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
04991814
304HPTS32A
32
1・1/4
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04991823
304HPTS40A
40
1・1/2
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04991832
HPTS
50
2
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材