イノック
六角ソケット
(1件のレビュー)
材質
304(SUS 304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04992408
STS
8
1/4
1.0
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
04992417
STS
10
3/8
1.0
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
04992426
STS
15
1/2
1.0
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
04992435
STS
20
3/4
1.0
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
04992444
STS
25
1
1.0
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材