曜日別特売

プラグ

プラグ - イノックプラグ - イノック
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状プラグ種類ねじ込み継手内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992523304P40A401・1/2
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
04992453P61/8
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992462P81/4
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992478P103/8
340
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992487P151/2
530
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992496P203/4
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992505P251
1,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992514P321・1/4
1,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992532P502
2,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992548P652・1/2
5,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992557P803
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
04992566304P100A1004
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04992453P37106325PP 四角プラグ イノック 37106325四角プラグイノック1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
04992462P37106361PP 四角プラグ イノック 37106361四角プラグイノック1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
04992478P37106176PP 四角プラグ イノック 37106176四角プラグイノック1個
279
税込307
注文コードが変更になりました
04992487P37106194PP 四角プラグ イノック 37106194四角プラグイノック1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
04992496P37106212PP 四角プラグ イノック 37106212四角プラグイノック1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
04992505P37106237PP 四角プラグ イノック 37106237四角プラグイノック1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
04992514P37106255PP 四角プラグ イノック 37106255四角プラグイノック1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
04992532P37106291PP 四角プラグ イノック 37106291四角プラグイノック1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
04992548P37106316PP 四角プラグ イノック 37106316四角プラグイノック1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
04992557P37106343PP 四角プラグ イノック 37106343四角プラグイノック1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする