曜日別特売

六角プラグ

六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック六角プラグ - イノック
(8件のレビュー)
形状プラグ材質304(SUS 304)ねじの種類R最高使用圧力(MPa)1種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992575STP61/81
460
359
395(税込)
当日出荷
04992584STP81/41
460
359
395(税込)
当日出荷
04992593STP103/81
490
369
406(税込)
当日出荷
04992602STP151/21
750
569
626(税込)
当日出荷
04992618STP203/41
1,100
829
912(税込)
当日出荷
04992627STP2511
1,700
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04992593
2022-06-17
用途: 機械のエンジンオイルのドレンプラグ
建設業・工事業

説明書きでは17(六角)となっていてのですが 実際には17.3mmでソケットレンチで回せません

2が参考にしています
対象商品 : 04992575
2021-12-06
用途: センサー取り外し跡のメクラ
サービス業

水温センサー取り外し跡のメクラとして問題無く使用できました。

対象商品 : 04992575
2020-10-23
用途: 配管の目くら

ネジ部が長いので、伸びたネジ穴でもしっかり頭打ちせずにねじ込んでいける

対象商品 : 04992593
2021-09-27
用途: エアホースのメクラ用
RODS DESIGN

寸法がわかりにくいです。素人にはどこの寸法かわかりませんでした。
そしてサイズが合いませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 04992618
2018-04-03
用途: オイル注ぎ口プラグとして

六角プラグとの名称ですが購入したサイズは八角でした。
ソケットレンチで回せないので不便だと思いましたが
八角のおかげで角部外径が小さくなり、鈍角になるのでかえってよかったです。
そしてステンレス製で安い。

2が参考にしています
対象商品 : 04992575
2018-05-07
用途: ポンプのプラグ
製造業

傷もなく、ネジ加工も問題なく使用することができています。

1が参考にしています
対象商品 : 04992575
2017-11-27
用途: コンプレッサーエアタンクのドレンボルト

改造中のコンプレッサーエアタンクのドレンボルトとして使います。ステンレス製でこの値段は魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 04992575
2017-07-25
用途: 自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満もなく安価で手に入り使用できたので満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする