イノック
六角異形ニップル
材質
304(SUS 304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04992855
STNR
8×6
1/4×1/8
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
04992907
STNR
15×10
1/2×3/8
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
04992986
STNR
25×20
1×3/4
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
04992898
STNR
15×8
1/2×1/4
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
04992943
STNR
20×15
3/4×1/2
¥
1,420
取扱い終了
返品不可
04992864
STNR
10×6
3/8×1/4
¥
740
取扱い終了
返品不可
04992873
STNR
10×8
3/8×1/4
¥
740
取扱い終了
返品不可
04992882
STNR
15×6
-
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
04992916
STNR
20×6
-
¥
1,420
取扱い終了
返品不可
04992925
STNR
20×8
-
¥
1,420
取扱い終了
返品不可
04992934
STNR
20×10
3/4×3/8
¥
1,420
取扱い終了
返品不可
04992952
STNR
25×8
-
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
04992968
STNR
25×10
-
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
04992977
STNR
25×15
1×1/2
¥
2,070
取扱い終了
返品不可
04992995
STNR
32×15
-
¥
4,340
取扱い終了
返品不可
04993004
STNR
32×20
1・1/4×3/4
¥
4,340
取扱い終了
返品不可
04993013
STNR
32×25
1・1/4×1
¥
4,340
取扱い終了
返品不可
04993022
STNR
40×20
-
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
04993038
STNR
40×25
1・1/2×1
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
04993047
STNR
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
04993056
STNR
50×15
-
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
04993065
STNR
50×20
-
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
04993074
STNR
50×25
2×1
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
04993083
STNR
50×32
2×1・1/4
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
04993092
STNR
50×40
2×1・1/2
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材