ナベヤ
MJイケールH型
MJイケールS型の取付穴付タイプです。
固定金具シリンダーの取付ができます。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05566654
MJ1H
100
100
100
15
14
45
40
15
70
15
45
40
11
0.05
¥
10,700
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566663
MJ2H
100
150
100
15
14
45
40
15
70
15
75
60
11
0.05
¥
13,800
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566672
MJ3H
100
200
120
15
14
50
50
15
70
15
110
70
11
0.05
¥
17,200
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566688
MJ4H
100
250
120
18
14
50
50
15
70
15
160
70
11
0.05
¥
21,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566697
MJ5H
150
100
100
15
14
45
40
15
120
15
45
40
14
0.05
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566706
MJ6H
150
150
100
15
14
45
40
15
120
15
75
60
14
0.05
¥
15,700
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566715
MJ7H
150
200
120
15
14
50
50
15
120
15
110
70
14
0.05
¥
19,800
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566724
MJ8H
150
250
120
18
14
50
50
15
120
15
160
70
14
0.05
¥
25,800
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。