ナベヤ
MJイケールP型
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05566733
MJ1P
100
100
100
15
14
65(±0.05)
15
70(±0.02)
15
65(±0.05)
45
40
45
40
10(H7)
11
0.05
0.06
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566742
MJ2P
100
150
100
15
14
65(±0.05)
15
70(±0.02)
15
105(±0.05)
45
40
75
60
10(H7)
11
0.05
0.06
¥
15,900
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566758
MJ3P
100
200
120
15
14
75(±0.05)
15
70(±0.02)
15
145(±0.05)
50
50
110
70
10(H7)
11
0.05
0.06
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566767
MJ4P
100
250
120
18
14
75(±0.05)
15
70(±0.02)
15
195(±0.05)
50
50
160
70
10(H7)
11
0.05
0.06
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566776
MJ5P
150
100
100
15
14
65(±0.05)
15
120(±0.02)
15
65(±0.05)
45
40
45
40
10(H7)
14
0.05
0.06
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566785
MJ6P
150
150
100
15
14
65(±0.05)
15
120(±0.02)
15
105(±0.05)
45
40
75
60
10(H7)
14
0.05
0.06
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566794
MJ7P
150
200
120
15
14
75(±0.05)
15
120(±0.02)
15
145(±0.05)
50
50
110
70
10(H7)
14
0.05
0.06
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05566803
MJ8P
150
250
120
18
14
75(±0.05)
15
120(±0.02)
15
195(±0.05)
50
50
160
70
10(H7)
14
0.05
0.06
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません