オープン工業
吊り下げ名札 イベント用
こんなお得な商品も!
吊り下げ名札 イベント用
モノタロウ
¥
349
税込
¥
384
鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
材質
(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ
イベント
ケース構造
ソフトタイプ・イベント用サイズ
中紙サイズ(mm)
100×115、(最大収納)103×118
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
110×138
ひも長(cm)
100
ひも幅(cm)
3
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04993257
NL-12-BU
青
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
04993293
NL-12-WH
白
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
04993275
NL-12-RD
赤
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
04993266
NL-12-GN
緑
¥
1,000
取扱い終了
04993284
NL-12-RG
橙
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください