吊り下げ名札 ハガキ用

吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業吊り下げ名札 ハガキ用 - オープン工業
(4件のレビュー)

鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
※中紙は付属しておりません。

材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィンサイズはがきケース構造ソフトタイプ・ハガキ用サイズ中紙サイズ(mm)100×148、(最大収納)107×154外形寸法(幅W×高さH)(mm)114×171ひも長(cm)100ひも幅(cm)3内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04993302NL-13-BU
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
04993345NL-13-WH
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
04993318NL-13-GN
1,200
取扱い終了
04993327NL-13-RD
1,200
取扱い終了
04993336NL-13-RG
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04993345
2018-12-27
用途: イベント
サービス業

はがきサイズが入るカードホルダーを探してみると、どの商品も余白がほとんどなくぴっちりだったが、こちらは余白がしっかり確保されておりとても入れやすかった。
紐もしっかりしており、全体的に品質がよかった。

対象商品 : 04993302
2018-02-03
用途: 文化イベントパスケース
サービス業

しっかりしていて壊れにくい、キレイ。デコレーションしやすい。

対象商品 : 04993327
2017-11-01
用途: イベント開催時
卸売・小売業

名札の素材が、適度に硬くてとても良い商品でした。また、機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 04993302
2017-08-02
用途: イベントのIDケースとして
その他業種

思っていたよりも、厚みがあって丈夫なケースでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする