ナベヤ
Tスロットロングブロック
五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05567774
TLB2005-18
200(+0.6/0)
500
80
60
100
100
30
50
18
30
12
22
0.038
0.025
¥
302,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567783
TLB2005-22
200(+0.6/0)
500
80
60
100
100
30
50
22
37
16
26
0.038
0.025
¥
305,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567792
TLB2005-24
200(+0.6/0)
500
80
60
100
100
30
50
24
42
18
29
0.038
0.025
¥
311,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567808
TLB2010-18
200(+0.6/0)
1000
80
60
100
100
30
50
18
30
12
22
0.077
0.051
¥
515,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567817
TLB2010-22
200(+0.6/0)
1000
80
60
100
100
30
50
22
37
16
26
0.077
0.051
¥
525,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567826
TLB2010-24
200(+0.6/0)
1000
80
60
100
100
30
50
24
42
18
29
0.077
0.051
¥
535,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567835
TLB2510-18
250(+0.6/0)
1000
75
50
75
87.5
30
50
18
30
12
22
0.077
0.052
¥
715,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567844
TLB2510-22
250(+0.6/0)
1000
75
50
75
87.5
30
50
22
37
16
26
0.077
0.052
¥
730,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05567853
TLB2510-24
250(+0.6/0)
1000
75
50
75
87.5
30
50
24
42
18
29
0.077
0.052
¥
740,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません