鋼製ブロック

鋼製ブロック - ナベヤ鋼製ブロック - ナベヤ
(1件のレビュー)
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05568928SB150-30-351.2150(+0.5/0)30(+0.3/0)35(+0.3/+0.1)
4,790
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568937SB150-30-401.4150(+0.5/0)30(+0.3/0)40(+0.3/+0.1)
5,050
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568946SB150-30-501.8150(+0.5/0)30(+0.3/0)50(+0.3/+0.1)
6,550
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568955SB200-40-402.5200(+0.5/0)40(+0.3/0)40(+0.3/+0.1)
6,450
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568964SB200-40-503.1200(+0.5/0)40(+0.3/0)50(+0.3/+0.1)
8,450
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568973SB200-40-603.7200(+0.5/0)40(+0.3/0)60(+0.3/+0.1)
9,150
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568982SB200-50-503.9200(+0.5/0)50(+0.3/0)50(+0.3/+0.1)
9,250
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05568998SB200-50-604.7200(+0.5/0)50(+0.3/0)60(+0.3/+0.1)
10,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569007SB200-50-705.5200(+0.5/0)50(+0.3/0)70(+0.3/+0.1)
12,900
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569016SB200-50-806.2200(+0.5/0)50(+0.3/0)80(+0.3/+0.1)
13,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05568928
2019-08-13
用途: カンナやノミのうらだし
マルニ商店建設業・工事業

刃物のとぎのうら出しに使ってます。
小さいですが、うらを出すには丁度いいです。
これからも大事に愛用していきます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする