曜日別特売

ポカリスエット イオンウォーター

ポカリスエット イオンウォーター - 大塚製薬
(6件のレビュー)

水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
ポカリスエットの機能はそのままに、甘さひかえめで、スッキリした後味。 日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。
常温でもおいしく飲んでいただけるため、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。
11kcal/100mlでカロリーオフ。

用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。シリーズポカリスエット容器ペットボトル原材料果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)商品タイプ液体タイプ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05017635-1箱(500mL×24本)500mL-
オープン
5,298
5,722(税込)
当日出荷
返品不可
05017644-1箱(900mL×12本)900mL12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62113075-1ケース(300mL×24本)300mL24
2,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05017644-09493802-- ポカリスエット 大塚製薬 09493802ポカリスエット大塚製薬1箱(500mL×24本)
4,498
税込4,858
同じメーカーの別商品です
62113075-09493802-- ポカリスエット 大塚製薬 09493802ポカリスエット大塚製薬1箱(500mL×24本)
4,498
税込4,858
同じメーカーの別商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62113075
2023-08-14
用途: 外での建築工事現場
有限会社上信建設

今年特に暑いので、日中症に気を付けているので助かります。

対象商品 : 62113075
2023-03-08
用途: 梱包作業
トーエーテクノ株式会社製造業

丁度いいサイズで、1回で全部飲み干してしまうので、残すことがなくなった。

対象商品 : 62113075
2021-09-19
用途: 休憩時の水分補給

スーパーで数本毎回購入していましたがケースで購入しようかと思いモノタロウさんにあるのがわかり購入しました今後も購入したいと思います

対象商品 : 62113075
2021-08-07
用途: 業者の方に渡しています
製造業

サイズも手ごろで、飲みやすいですし、大きすぎなくて持ち歩くとき便利です

対象商品 : 05017635
2020-04-26
用途: 外作業時
西田事務所製造業

適度な甘みで飲みやすく、水分補給にとても良いと思います。

対象商品 : 05017644
2016-06-16
用途: 熱中症対策
株式会社イモト鉄工

商品にはなんの問題もなく、カロリー気になり、甘さも控えることができると思い半信半疑で購入。おいしいですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする