EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃数
3
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05048243
HHHR+1/4
30
100
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05048252
HHHR+3/8
40
150
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
05048268
HHHR+1/2
45
165
¥
12,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください