EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR11
ねじれ角(°)
60°
内容量
1本
全100種類を絞り込む
全長(mm)
155
160
刃径(Φmm)
選択してください
11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.1
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.2
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.3
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.4
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.5
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.6
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.7
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.8
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.9
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05049275
HHHR+11
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
05049284
HHHR+11.1
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.1
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05049293
HHHR+11.2
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.2
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05049302
HHHR+11.3
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.3
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05049318
HHHR+11.4
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.4
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05049327
HHHR+11.5
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.5
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05049336
HHHR+11.6
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.6
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05049345
HHHR+11.7
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.7
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05049354
HHHR+11.8
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.8
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05049363
HHHR+11.9
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.9
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
05049372
HHHR+11.01
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.01
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049388
HHHR+11.02
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.02
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049397
HHHR+11.03
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.03
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049406
HHHR+11.04
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.04
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049415
HHHR+11.05
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.05
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049424
HHHR+11.06
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.06
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049433
HHHR+11.07
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.07
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049442
HHHR+11.08
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.08
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049458
HHHR+11.09
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.09
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049467
HHHR+11.11
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.11
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049476
HHHR+11.12
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.12
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049485
HHHR+11.13
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.13
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049494
HHHR+11.14
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.14
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049503
HHHR+11.15
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.15
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049512
HHHR+11.16
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.16
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049528
HHHR+11.17
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.17
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049537
HHHR+11.18
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.18
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049546
HHHR+11.19
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.19
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049555
HHHR+11.21
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.21
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049564
HHHR+11.22
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.22
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
05049573
HHHR+11.23
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.23
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049582
HHHR+11.24
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.24
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049598
HHHR+11.25
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.25
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049607
HHHR+11.26
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.26
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049616
HHHR+11.27
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.27
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049625
HHHR+11.28
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.28
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049634
HHHR+11.29
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.29
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049643
HHHR+11.31
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.31
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049652
HHHR+11.32
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.32
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049668
HHHR+11.33
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.33
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049677
HHHR+11.34
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.34
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049686
HHHR+11.35
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.35
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049695
HHHR+11.36
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.36
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049704
HHHR+11.37
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.37
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049713
HHHR+11.38
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.38
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049722
HHHR+11.39
SKH56
40
ストレートシャンク
155
11.39
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049738
HHHR+11.41
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.41
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049747
HHHR+11.42
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.42
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049756
HHHR+11.43
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.43
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05049765
HHHR+11.44
SKH56
40
ストレートシャンク
160
11.44
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ