曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR14

リーマ HS S柄 HHHR14 - EIKO(栄工舎)
ねじれ角(°)60°内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05052276HHHR+14SKH5645ストレートシャンク17014右刃左ネジレノンコート
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
05052285HHHR+14.1SKH5645ストレートシャンク17014.1右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052294HHHR+14.2SKH5645ストレートシャンク17014.2右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052303HHHR+14.3SKH5645ストレートシャンク17014.3右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052312HHHR+14.4SKH5645ストレートシャンク17014.4右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052328HHHR+14.5SKH5645ストレートシャンク18014.5右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052337HHHR+14.6SKH5645ストレートシャンク18014.6右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052346HHHR+14.7SKH5645ストレートシャンク18014.7右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052355HHHR+14.8SKH5645ストレートシャンク18014.8右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052364HHHR+14.9SKH5645ストレートシャンク18014.9右刃左ネジレノンコート
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052373HHHR+14.01SKH5645ストレートシャンク17014.01右刃左ネジレノンコート
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052382HHHR+14.02SKH5645ストレートシャンク17014.02右刃左ネジレノンコート
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052398HHHR+14.03SKH5645ストレートシャンク17014.03右刃左ネジレノンコート
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052407HHHR+14.04SKH5645ストレートシャンク17014.04右刃左ネジレノンコート
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052416HHHR+14.05SKH5645ストレートシャンク17014.05右刃左ネジレノンコート
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052425HHHR+14.95SKH5645ストレートシャンク18014.95右刃左ネジレノンコート
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052434HHHR+14.96SKH5645ストレートシャンク18014.96右刃左ネジレノンコート
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052443HHHR+14.97SKH5645ストレートシャンク18014.97右刃左ネジレノンコート
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052452HHHR+14.98SKH5645ストレートシャンク18014.98右刃左ネジレノンコート
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05052468HHHR+14.99SKH5645ストレートシャンク18014.99右刃左ネジレノンコート
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする