リーマ HS S柄 HHHR19

リーマ HS S柄 HHHR19 - EIKO(栄工舎)
材質SKH56シャンク径(Φmm)20刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05053274HHHR+191950185
30,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05053283HHHR+19.119.150185
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053292HHHR+19.219.250185
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053308HHHR+19.319.350185
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053317HHHR+19.419.450185
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053326HHHR+19.519.555190
33,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053335HHHR+19.619.655190
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05053344HHHR+19.719.755190
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05053353HHHR+19.819.855190
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05053362HHHR+19.919.955190
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05053378HHHR+19.0119.0150185
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053387HHHR+19.0219.0250185
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053396HHHR+19.0319.0350185
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053405HHHR+19.0419.0450185
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053414HHHR+19.0519.0550185
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05053423HHHR+19.9519.9555190
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05053432HHHR+19.9619.9655190
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05053448HHHR+19.9719.9755190
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05053457HHHR+19.9819.9855190
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05053466HHHR+19.9919.9955190
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする