曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR20

リーマ HS S柄 HHHR20 - EIKO(栄工舎)
シャンク径(Φmm)20ねじれ角(°)60°内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05054473HHHR+20SKH5655ストレートシャンク19020右刃左ネジレノンコート
35,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05054482HHHR+20.01SKH5655ストレートシャンク19020.01右刃左ネジレノンコート
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05054498HHHR+20.02SKH5655ストレートシャンク19020.02右刃左ネジレノンコート
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05054507HHHR+20.03SKH5655ストレートシャンク19020.03右刃左ネジレノンコート
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05054516HHHR+20.04SKH5655ストレートシャンク19020.04右刃左ネジレノンコート
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05054525HHHR+20.05SKH5655ストレートシャンク19020.05右刃左ネジレノンコート
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする