EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR3
材質
SKH56
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05054534
HHHR+3
-
3
22
70
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
05054543
HHHR+3.1
-
3.1
22
70
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054552
HHHR+3.2
-
3.2
22
70
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054568
HHHR+3.3
-
3.3
22
70
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054577
HHHR+3.4
-
3.4
22
70
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054586
HHHR+3.5
-
3.5
24
80
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054595
HHHR+3.6
-
3.6
24
80
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054604
HHHR+3.7
-
3.7
24
80
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054613
HHHR+3.8
-
3.8
24
80
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05054622
HHHR+3.9
-
3.9
24
80
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05054638
HHHR+3.01
-
3.01
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054647
HHHR+3.02
-
3.02
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054656
HHHR+3.03
-
3.03
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054665
HHHR+3.04
-
3.04
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054674
HHHR+3.05
-
3.05
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054683
HHHR+3.06
-
3.06
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054692
HHHR+3.07
-
3.07
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054708
HHHR+3.08
-
3.08
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054717
HHHR+3.09
-
3.09
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054726
HHHR+3.11
-
3.11
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054735
HHHR+3.12
-
3.12
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054744
HHHR+3.13
-
3.13
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054753
HHHR+3.14
-
3.14
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054762
HHHR+3.15
-
3.15
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054778
HHHR+3.16
-
3.16
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054787
HHHR+3.17
-
3.17
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054796
HHHR+3.18
-
3.18
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054805
HHHR+3.19
-
3.19
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05054814
HHHR+3.21
-
3.21
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054823
HHHR+3.22
-
3.22
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054832
HHHR+3.23
-
3.23
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054848
HHHR+3.24
-
3.24
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054857
HHHR+3.25
-
3.25
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054866
HHHR+3.26
-
3.26
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054875
HHHR+3.27
-
3.27
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054884
HHHR+3.28
-
3.28
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054893
HHHR+3.29
-
3.29
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054902
HHHR+3.31
-
3.31
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054918
HHHR+3.32
-
3.32
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054927
HHHR+3.33
-
3.33
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054936
HHHR+3.34
-
3.34
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054945
HHHR+3.35
-
3.35
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054954
HHHR+3.36
-
3.36
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054963
HHHR+3.37
-
3.37
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054972
HHHR+3.38
-
3.38
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054988
HHHR+3.39
-
3.39
22
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05054997
HHHR+3.41
-
3.41
24
80
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05055006
HHHR+3.42
-
3.42
24
80
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05055015
HHHR+3.43
-
3.43
24
80
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05055024
HHHR+3.44
-
3.44
24
80
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ