EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR4
ねじれ角(°)
60°
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05055532
HHHR+4
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055548
HHHR+4.1
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.1
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055557
HHHR+4.2
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.2
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055566
HHHR+4.3
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.3
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055575
HHHR+4.4
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.4
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055584
HHHR+4.5
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.5
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055593
HHHR+4.6
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.6
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055602
HHHR+4.7
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.7
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055618
HHHR+4.8
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.8
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055627
HHHR+4.9
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.9
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05055636
HHHR+4.01
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.01
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055645
HHHR+4.02
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.02
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055654
HHHR+4.03
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.03
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055663
HHHR+4.04
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.04
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055672
HHHR+4.05
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.05
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055688
HHHR+4.06
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.06
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055697
HHHR+4.07
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.07
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055706
HHHR+4.08
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.08
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055715
HHHR+4.09
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.09
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055724
HHHR+4.11
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.11
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055733
HHHR+4.12
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.12
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055742
HHHR+4.13
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.13
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055758
HHHR+4.14
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.14
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055767
HHHR+4.15
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.15
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055776
HHHR+4.16
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.16
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055785
HHHR+4.17
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.17
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055794
HHHR+4.18
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.18
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055803
HHHR+4.19
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.19
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055812
HHHR+4.21
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.21
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055828
HHHR+4.22
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.22
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055837
HHHR+4.23
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.23
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055846
HHHR+4.24
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.24
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055855
HHHR+4.25
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.25
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055864
HHHR+4.26
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.26
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055873
HHHR+4.27
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.27
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055882
HHHR+4.28
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.28
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055898
HHHR+4.29
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.29
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055907
HHHR+4.31
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.31
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055916
HHHR+4.32
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.32
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055925
HHHR+4.33
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.33
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055934
HHHR+4.34
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.34
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055943
HHHR+4.35
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.35
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055952
HHHR+4.36
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.36
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055968
HHHR+4.37
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.37
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055977
HHHR+4.38
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.38
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055986
HHHR+4.39
SKH56
24
ストレートシャンク
80
4.39
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05055995
HHHR+4.41
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.41
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05056004
HHHR+4.42
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.42
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05056013
HHHR+4.43
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.43
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05056022
HHHR+4.44
SKH56
25
ストレートシャンク
90
4.44
右刃左ネジレ
ノンコート
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ