EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR5
材質
SKH56
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°
内容量
1本
全100種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.2
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.3
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.4
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.5
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.6
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.7
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.8
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.9
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
刃長(mm)
25
30
全長(mm)
90
100
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05056537
HHHR+5
5
25
90
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
05056546
HHHR+5.1
5.1
25
90
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056555
HHHR+5.2
5.2
25
90
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056564
HHHR+5.3
5.3
25
90
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056573
HHHR+5.4
5.4
25
90
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056582
HHHR+5.5
5.5
30
100
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
05056598
HHHR+5.6
5.6
30
100
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056607
HHHR+5.7
5.7
30
100
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056616
HHHR+5.8
5.8
30
100
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056625
HHHR+5.9
5.9
30
100
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
05056634
HHHR+5.01
5.01
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056643
HHHR+5.02
5.02
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056652
HHHR+5.03
5.03
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056668
HHHR+5.04
5.04
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056677
HHHR+5.05
5.05
25
90
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
05056686
HHHR+5.06
5.06
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056695
HHHR+5.07
5.07
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056704
HHHR+5.08
5.08
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056713
HHHR+5.09
5.09
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056722
HHHR+5.11
5.11
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056738
HHHR+5.12
5.12
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056747
HHHR+5.13
5.13
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056756
HHHR+5.14
5.14
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056765
HHHR+5.15
5.15
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056774
HHHR+5.16
5.16
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056783
HHHR+5.17
5.17
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056792
HHHR+5.18
5.18
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056808
HHHR+5.19
5.19
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056817
HHHR+5.21
5.21
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056826
HHHR+5.22
5.22
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056835
HHHR+5.23
5.23
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056844
HHHR+5.24
5.24
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056853
HHHR+5.25
5.25
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056862
HHHR+5.26
5.26
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056878
HHHR+5.27
5.27
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056887
HHHR+5.28
5.28
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056896
HHHR+5.29
5.29
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056905
HHHR+5.31
5.31
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056914
HHHR+5.32
5.32
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056923
HHHR+5.33
5.33
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056932
HHHR+5.34
5.34
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056948
HHHR+5.35
5.35
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056957
HHHR+5.36
5.36
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056966
HHHR+5.37
5.37
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056975
HHHR+5.38
5.38
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056984
HHHR+5.39
5.39
25
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05056993
HHHR+5.41
5.41
30
100
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05057002
HHHR+5.42
5.42
30
100
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05057018
HHHR+5.43
5.43
30
100
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05057027
HHHR+5.44
5.44
30
100
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ