曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHRL

リーマ HS S柄 HHHRL - EIKO(栄工舎)
ねじれ角(°)60°内容量1本
全12種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05061534HHHRL+3SKH5624ストレートシャンク1103右刃左ネジレノンコート
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
05061543HHHRL+4SKH5624ストレートシャンク1104右刃左ネジレノンコート
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
05061552HHHRL+5SKH5624ストレートシャンク1205右刃左ネジレノンコート
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
05061568HHHRL+6SKH5640ストレートシャンク1406右刃左ネジレノンコート
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
05061577HHHRL+7SKH5640ストレートシャンク1507右刃左ネジレノンコート
9,700
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
05061586HHHRL+8SKH5640ストレートシャンク1508右刃左ネジレノンコート
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
05061595HHHRL+9SKH5660ストレートシャンク1609右刃左ネジレノンコート
11,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05061604HHHRL+10SKH5660ストレートシャンク18010右刃左ネジレノンコート
12,400
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05061613HHHRL+11SKH5660ストレートシャンク18011右刃左ネジレノンコート
13,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
05061622HHHRL+12SKH5660ストレートシャンク20012右刃左ネジレノンコート
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05061638HHHRL+13SKH5660ストレートシャンク20013右刃左ネジレノンコート
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05061647HHHRL+14SKH5660ストレートシャンク20014右刃左ネジレノンコート
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする