曜日別特売

リーマ HS S柄 HR13

リーマ HS S柄 HR13 - 大洋ツール
刃長(mm)85全長(mm)165材質SKH51刃形ストレート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05074913HR13.013
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074922HR13.113.1
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074938HR13.213.2
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074947HR13.313.3
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074956HR13.413.4
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074965HR13.513.5
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074974HR13.613.6
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074983HR13.713.7
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05074992HR13.813.8
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075008HR13.913.9
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075017HR13.0113.01
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075026HR13.0213.02
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075035HR13.0313.03
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075044HR13.0413.04
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075053HR13.0513.05
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075078HR13.9813.98
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075087HR13.9913.99
15,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05075062HR13.9713.97
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする