曜日別特売

リーマ HS S柄 HR15

リーマ HS S柄 HR15 - 大洋ツール
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05077318HR15.01590175
15,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077327HR15.115.195185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077336HR15.215.295185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077345HR15.315.395185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077354HR15.415.495185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077363HR15.515.595185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077372HR15.615.695185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077388HR15.715.795185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077397HR15.815.895185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077406HR15.915.995185
15,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077415HR15.0115.0195185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077424HR15.0215.0295185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077433HR15.0315.0395185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077442HR15.0415.0495185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077458HR15.0515.0595185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077467HR15.9715.9795185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077476HR15.9815.9895185
15,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05077485HR15.9915.9995185
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする