曜日別特売

リーマ HS S柄 HR19

リーマ HS S柄 HR19 - EIKO(栄工舎)
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05079576HR+1919105210
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05079585HR+19.119.1105210
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05079594HR+19.219.2110220
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05079603HR+19.319.3110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079612HR+19.419.4110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079628HR+19.519.5110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079637HR+19.619.6110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079646HR+19.719.7110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079655HR+19.819.8110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079664HR+19.919.9110220
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05079673HR+19.0119.01105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079682HR+19.0219.02105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079698HR+19.0319.03105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079707HR+19.0419.04105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079716HR+19.0519.05105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079725HR+19.0619.06105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079734HR+19.0719.07105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079743HR+19.0819.08105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079752HR+19.0919.09105210
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079768HR+19.9519.95110220
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079777HR+19.9619.96110220
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079786HR+19.9719.97110220
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079795HR+19.9819.98110220
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05079804HR+19.9919.99110220
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする