リーマ HS S柄 HR19

リーマ HS S柄 HR19 - 大洋ツール
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05079847HR19.019105210
20,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
05079856HR19.119.1110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079865HR19.219.2110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079874HR19.319.3110220
20,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079883HR19.419.4110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079892HR19.519.5110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079908HR19.619.6110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079917HR19.719.7110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079926HR19.819.8110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079935HR19.919.9110220
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079944HR19.0119.01110220
22,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079953HR19.0219.02110220
22,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079962HR19.0319.03110220
22,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079978HR19.0419.04110220
22,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079987HR19.0519.05110220
22,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079996HR19.9719.97110220
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
05080005HR19.9819.98110220
22,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05080014HR19.9919.99110220
22,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする