リーマ HS S柄

リーマ HS S柄 - 大洋ツール
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05090487HR50.050180355
142,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090505HR51.051180360
148,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090523HR52.052180360
156,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090548HR53.053180360
161,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090566HR54.054200380
180,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090584HR55.055200380
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090602HR56.056210390
186,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090627HR57.057210390
191,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090645HR58.058210390
204,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05090663HR59.059220400
207,200
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05092684HR60.060220400
215,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082035HR2"-180360
163,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする