曜日別特売

リーマ HS S柄 HR21

リーマ HS S柄 HR21 - 大洋ツール
刃長(mm)120材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05082455HR21.021230
23,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082464HR21.121.1235
24,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082473HR21.221.2235
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082482HR21.321.3235
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082498HR21.421.4235
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082507HR21.521.5235
24,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする